Siemens セーフティコントローラ 3RK3シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47132515 品番3RK3111-1AA10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様
範囲:SIRIUS
シリーズ:3RK3
セーフティ入力数:8
セーフティ出力数:2
安全カテゴリ:4
SIL:SIL 3
電源電圧:24 V dc
IP評価:IP20
幅:45mm
SIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム - 基本中央装置. SIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム(MSS)は、自由にパラメータを設定できるモジュラセーフティリレーです。 外部回路のタイプによってはEN954-1のカテゴリ4、ISO13849-1の性能レベルE、IEC62061のSIL3までに準拠した安全第一のアプリケーションが実現できます。 モジュラセーフティリレーを使用すれば、複数のセーフティアプリケーション間を相互接続することができます。 分かりやすいエラー及び状態診断により、システム内のエラーを見つけ、センサの信号箇所を特定することができます。 結果的に設備の可用時間が増えます。. 3RK3基本中央装置. 分析すべき安全機能が4つ以上ある箇所、セーフティリレーの配線パラメータ設定に大きな時間や費用がかかりそうな箇所にSIRIUS 3RK3基本中央装置を使用します。 このセーフティリレーで入力と制御装置出力を読み取り、インターフェイスモジュールを通じて高次の制御装置と通信します。 アプリケーションの安全プログラム全体が中枢装置で処理されます。 極めて小さな構成では、オプションとして接続可能な拡張モジュールを増設せず、3RK3基本中央装置単体でも機能します。. 安全関連センサ入力8 安全関連リレー出力1 安全関連ソリッドステート出力1 拡張モジュールを最大7個まで接続可能 PROFIBUSを通じた周期的データ通信: 最大32ビット 極めて柔軟で高い信頼性を備えた計画を可能にするモジュラ設計 自由に数量変更できるモジュラ方式の採用により、制御キャビネット内の空間とコストを節約 パラメータ設定できるソフトウェアシステムにより、優れた高機能と時間短縮を実現 その場で詳細な診断結果が得られるうえ、MSS ESソフトウェアでプロジェクトのドキュメント作成が可能 PROFIBUS経由のデータ通信により、充実した設備診断と高い設備可用性を実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする