SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2124
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47133084
品番
6AV2124-0XC02-0AX1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,765,731
販売価格(税別)
¥
1,605,210
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AV2124
製品レンジ:TP2200
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:22インチ
ディスプレイの解像度:1920 x 1080pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:7
ポートタイプ:イーサネット, RS422, RS485, SDカードスロット, USB2.0
プロセッサのタイプ:X86
オンボードメモリ:24 MB
バックライト:あり
電源電圧:28.8 V dc
幅:380mm
RoHS指令(10物質対応)
対応