Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47133093 品番6AV2124-0UC02-0AX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AV2124
製品レンジ:TP1900
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:18.5インチ
ディスプレイの解像度:1366 x 768pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:7
ポートタイプ:イーサネット, RS422, RS485, SDカードスロット, USB 2.0
プロセッサのタイプ:X86
オンボードメモリ:24 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
動作温度 Max:+45℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする