SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens タッチパネル ディスプレイ 6AV2124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47133109
品番
6AV2124-0QC02-0AX1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:6AV2124
製品レンジ:TP1500
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:15.4インチ
ディスプレイの解像度:1280 x 800pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:7
ポートタイプ:イーサネット, RS422, RS485, SDカードスロット, USB 2.0
プロセッサのタイプ:X86
オンボードメモリ:24 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:310mm
RoHS指令(10物質対応)
対応