仕様
メーカーシリーズ:KTP 700
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:7 インチ
ディスプレイの解像度:800 x 480pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:1
ポートタイプ:イーサネット
オンボードメモリ:10 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
長さ:214mm
イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 〜 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
RoHS指令(10物質対応)対応