仕様
メーカーシリーズ:TP900
ディスプレイのタイプ:TFT
ディスプレイのサイズ:9 インチ
ディスプレイの解像度:800 x 480pixels
ディスプレイの色:色
ポート数:3
ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USB
オンボードメモリ:12 MB
バックライト:あり
電源電圧:24 V dc
幅:190mm
SIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7〜22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能
RoHS指令(10物質対応)対応