Siemens バッファモジュール PSU8600 PSU用 アクセサリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47133626 品番6EP4297-8HB00-0XY0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:バッファモジュール
併用可能製品:PSU8600 PSU
端子タイプ:コネクタ
CE、cULus、CB、IECEx、ATEX. SITOPモジュラ、PSU8600電源システム. TIA (Totally Integrated Automation)で完全に統合されたユニークな電源システムとして、SITOP PSU8600は、産業用電源の新たな基準を打ち立てています。この統合の利点は、TIAポータルのエンジニアリング中だけでなく、信頼性の高い動作においても顕著です。電圧及び電流応答しきい値は、電源システムの出力ごとに個別に設定できます。個別の設定により、各出力の過負荷を選択的に監視できるため、故障した箇所を迅速に特定できます。短時間の障害のバッファリングなど、必要に応じ、配線のオーバーヘッドなしにモジュラシステムからモジュールを追加できます。 PROFINETから総合的な診断と保守情報を得られます。情報はSIMATIC S7で直接評価され、SIMATIC WinCCで視覚化されます。プラント又は機械の電力管理に最適なサポート機能も用意されており、個別の出力から電力データを取得したり、PROFIenergyから特定の出力を有効化 / 無効化したり、電力管理システムに直接統合したりできます。. 特長と利点. 選択的監視機能付きの複数の統合出力. 個別に設定可能な出力. 各出力に個別に電力損失補正を設定可能. スリムな幅で側方の取り付けクリアランスは不要. 高効率. 信頼性の高い動作. 統合イーサネット / PROFINETポート x 2. 必要な時間が短くコストを削減できるTIA. STEP 7ユーザープログラムで簡単に統合できるSIMATIC S7ファンクションブロック. WinCCフェイスプレート. 省電力. 製品用途の情報. SITOP PSU8600電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備える大型プラント又は機械の中央DC電源として使用されます。PSU8600は、2つの内蔵PROFINETポートを使用して、LANインフラストラクチャに直接統合できます。. バッファモジュール. このバッファモジュール電源は、短時間の電源障害が発生したときに、蓄電ユニットから出力に供給するための負荷電流を供給します。蓄電ユニットには、メンテナンスフリーの電解コンデンサ又は二重層コンデンサが使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする