Siemens モニタリングモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:ET 200M, SIMATIC S7 300モジュールタイプ:入出力入力タイプ:アナログ出力タイプ:アナログ入力数:2(チャンネル)出力数:2(チャンネル)電圧カテゴリ:24 V利用可能なメモリ:ありメモリ:EEPROM, RAM長さ:125mm幅:40mm深さ:130mm応用例:ベルト張力管理, 充填レベル監視, 産業用エレベータ, 圧延装置, 電子計量機器Exゾーン2での使用 / ATEX認定. SIWAREX U計量モジュール. SiemensのSIWAREX U計量モジュールは、汎用性と柔軟性に優れています。SIMATIC S7オートメーションシステムで静的計量はかりを使用する場合に最適です。. 特長と利点. SIMATIC S7内での使用による統一された設計技術と安定した通信. SIMATIC Managerを使用した統一された設定. ET 200M (PROFIBUS、PROFINET)のペリフェラルシステムコンセプトでの使用. 16ビットの高解像度で重量又は力を測定. 高精度: 0.05 %. 高測定レート: 50 Hz. 制限値の監視. SIMATIC制御により各種の要件に柔軟に適応. RS232ポートからSIWATOOL Uプログラムを使用するシンプルなはかり設定. 調整重りなしの理論的な調整が可能. 製品用途の情報. SIWAREX Uは以下の用途に最適な機能を備えています。. サイロやバンカーの充填レベル監視. クレーン及びロープの荷重の測定. 産業用エレベータや圧延装置の荷重測定. 爆発の危険性がある区域での計量. ベルト張力測定. SIWAREX Uは、何かしらひずみゲージセンサ又はロードセルからの信号を検出することが目的であればぴったりのソリューションです。. SIWAREX Uは、20 msの測定時間で電子計量機器として高い精度を誇ります。SIMATIC S7 300及びET 200Mと組み合わせて使用します。 注文コード47135053 品番7MH4950-1AA01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242,077
販売価格(税別)
220,070
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
併用可能製品:ET 200M, SIMATIC S7 300
モジュールタイプ:入出力
入力タイプ:アナログ
出力タイプ:アナログ
入力数:2(チャンネル)
出力数:2(チャンネル)
電圧カテゴリ:24 V
利用可能なメモリ:あり
メモリ:EEPROM, RAM
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:130mm
応用例:ベルト張力管理, 充填レベル監視, 産業用エレベータ, 圧延装置, 電子計量機器
Exゾーン2での使用 / ATEX認定. SIWAREX U計量モジュール. SiemensのSIWAREX U計量モジュールは、汎用性と柔軟性に優れています。SIMATIC S7オートメーションシステムで静的計量はかりを使用する場合に最適です。. 特長と利点. SIMATIC S7内での使用による統一された設計技術と安定した通信. SIMATIC Managerを使用した統一された設定. ET 200M (PROFIBUS、PROFINET)のペリフェラルシステムコンセプトでの使用. 16ビットの高解像度で重量又は力を測定. 高精度: 0.05 %. 高測定レート: 50 Hz. 制限値の監視. SIMATIC制御により各種の要件に柔軟に適応. RS232ポートからSIWATOOL Uプログラムを使用するシンプルなはかり設定. 調整重りなしの理論的な調整が可能. 製品用途の情報. SIWAREX Uは以下の用途に最適な機能を備えています。. サイロやバンカーの充填レベル監視. クレーン及びロープの荷重の測定. 産業用エレベータや圧延装置の荷重測定. 爆発の危険性がある区域での計量. ベルト張力測定. SIWAREX Uは、何かしらひずみゲージセンサ又はロードセルからの信号を検出することが目的であればぴったりのソリューションです。. SIWAREX Uは、20 msの測定時間で電子計量機器として高い精度を誇ります。SIMATIC S7 300及びET 200Mと組み合わせて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする