Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:100 V ac/dcハウジング材質:Plastic範囲:Siriusターミナルタイプ:3 mケーブルシリーズ:3SE6IP評価:IP67アクチュエータ含む:なしセンサ原理:Magneticマグネットは別売り. 3SE6、コード付き、丸型. カバー、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付ける目的で設計されたマグネットスイッチです。 洗浄処理、殺菌処理、又は汚染物質にかかわる場所に最適 IP67定格 適合するセーフティリレー: ; 528-0908 528-0908 有効動作距離: 5-15 mm 適合するコード付きマグネット: 品番 ; 528-0790 528-0790 ケーブル長: 3 m 注文コード47136469 品番3SE6605-1BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:100 V ac/dc
ハウジング材質:Plastic
範囲:Sirius
ターミナルタイプ:3 mケーブル
シリーズ:3SE6
IP評価:IP67
アクチュエータ含む:なし
センサ原理:Magnetic
マグネットは別売り. 3SE6、コード付き、丸型. カバー、フラップ、ドアなどの可動保護ガードに取り付ける目的で設計されたマグネットスイッチです。 洗浄処理、殺菌処理、又は汚染物質にかかわる場所に最適 IP67定格 適合するセーフティリレー: ; 528-0908 528-0908 有効動作距離: 5-15 mm 適合するコード付きマグネット: 品番 ; 528-0790 528-0790 ケーブル長: 3 m
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする