3SE6315-1BB01 Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ SIEMENS 47136514

Siemens 安全スイッチ 3SE6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:20.4 → 26.4 V dcハウジング材質:Plastic接続タイプ:M12範囲:Siriusシリーズ:3SE6スイッチング距離:11 (On) mm, 16 (Off) mmIP評価:IP65, IP67, IP69Kアクチュエータ含む:あり幅:25mm3SE63非接触安全スイッチ、RFID. SIRIUS RFID 3SE63非接触安全スイッチは、可動保護装置の位置を監視するための最高の安全要件(SIL3やCat.4)を満たしています。コーディング済みのRFIDスイッチは、8極M12コネクタプラグを備えた角形ハウジングを備えており、プログラミングすることなく、又は1つ又は複数のティーチイン機能で個別にコーディングすることなくすぐに使用できます。セーフティスイッチのアクチュエータは、標準品と、ドアやフラップを閉じた状態に保つことができる18Nマグネットキャッチ付きのものを用意しています。. 最高の安全レベルでスイッチとアクチュエータを個別にコーディングすることによる最高の耐タンパー性 内蔵コネクタ付きプラスチック製エンクロージャ 電子短絡防止セーフティ出力 x 2、各250 mA 制御キャビネットまでの直列回路によるクロスオーバー、開回路及び外部電圧監視機能内蔵 安全信号及び診断信号は直列接続可能 Cat. 4 / PL e / SIL 3適合の安全回路の直列接続 スイッチング間隔しきい値表示を含むLEDステータス表示により、設置及びメンテナンス時のすばやく簡単な調整が可能 通常の短絡防止診断出力 電源を切ってもハッチや小さなドアをインターロックするマグネットキャッチ付きタイプも用意 テスト済みのエンクロージャ材の採用により非常に頑丈で、有害な洗浄溶剤に対する耐性を備えた、IP69K保護等級のハウジング スイッチは右側又は左側に取り付け可能 アクチュエータはすべての面に取り付け可能 標準ゲージ穴と微調整用の溝付き穴 成形スイッチであるため小型及び中型ドアのエンドストップとして使用可能 注文コード47136514 品番3SE6315-1BB01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:20.4 → 26.4 V dc
ハウジング材質:Plastic
接続タイプ:M12
範囲:Sirius
シリーズ:3SE6
スイッチング距離:11 (On) mm, 16 (Off) mm
IP評価:IP65, IP67, IP69K
アクチュエータ含む:あり
幅:25mm
3SE63非接触安全スイッチ、RFID. SIRIUS RFID 3SE63非接触安全スイッチは、可動保護装置の位置を監視するための最高の安全要件(SIL3やCat.4)を満たしています。コーディング済みのRFIDスイッチは、8極M12コネクタプラグを備えた角形ハウジングを備えており、プログラミングすることなく、又は1つ又は複数のティーチイン機能で個別にコーディングすることなくすぐに使用できます。セーフティスイッチのアクチュエータは、標準品と、ドアやフラップを閉じた状態に保つことができる18Nマグネットキャッチ付きのものを用意しています。. 最高の安全レベルでスイッチとアクチュエータを個別にコーディングすることによる最高の耐タンパー性 内蔵コネクタ付きプラスチック製エンクロージャ 電子短絡防止セーフティ出力 x 2、各250 mA 制御キャビネットまでの直列回路によるクロスオーバー、開回路及び外部電圧監視機能内蔵 安全信号及び診断信号は直列接続可能 Cat. 4 / PL e / SIL 3適合の安全回路の直列接続 スイッチング間隔しきい値表示を含むLEDステータス表示により、設置及びメンテナンス時のすばやく簡単な調整が可能 通常の短絡防止診断出力 電源を切ってもハッチや小さなドアをインターロックするマグネットキャッチ付きタイプも用意 テスト済みのエンクロージャ材の採用により非常に頑丈で、有害な洗浄溶剤に対する耐性を備えた、IP69K保護等級のハウジング スイッチは右側又は左側に取り付け可能 アクチュエータはすべての面に取り付け可能 標準ゲージ穴と微調整用の溝付き穴 成形スイッチであるため小型及び中型ドアのエンドストップとして使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする