仕様
極数:3
範囲:Sentron
シリーズ:3VA
許容入力:85 kW
IP評価:IP40
定格電圧:500 V dc、690 V ac
スイッチ定格:125 A
長さ:76.2mm
幅:130mm
深さ:88mm
動作温度 Min:-25℃
3VA1スイッチ遮断器. 3VA1スイッチ遮断器は、3VA1成形ケース回路ブレーカ設計から開発されたもので、両方ともにサイズ、寸法、取り付けオプションが同じです。 3VA1スイッチ遮断器の配備用途:. 負荷の遮断器 ケーブル、バスバー、デバイスラインアップのオペレータ制御器及び遮断器 メインスイッチとしての用途 補助分電盤及び最終分電盤の遮断器
RoHS指令(10物質対応)対応