Siemens 回路トリップ Shunt Release

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RV2併用可能製品:3RV2 Seriesタイプ:Shunt Release定格制御電圧:90 → 110 V ac回路保護アクセサリ 注文コード47136679 品番3RV2902-1DF0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
範囲:Sirius Innovation
シリーズ:3RV2
併用可能製品:3RV2 Series
タイプ:Shunt Release
定格制御電圧:90 → 110 V ac
回路保護アクセサリ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする