内容量1個
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series入力数:16入力タイプ:Digital併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series入力/出力数:16電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mm動作温度 Max:+60℃デジタル入力拡張モジュール. スイッチ及び2 / 3 / 4ワイヤBERO(近接スイッチ)に最適
注文コード47139226
品番6ES7321-1BH02-0AA0