SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
Siemens 入力リレーモジュール デジタル入力 SIMATIC S7-300 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series入力数:32入力タイプ:Digital併用可能製品:S7-300 Series入力/出力数:32電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 120 mmデジタル入力拡張モジュール. スイッチ及び2 / 3 / 4ワイヤBERO(近接スイッチ)に最適
注文コード
47139235
品番
6ES7321-1BL00-0AA0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series
入力数:32
入力タイプ:Digital
併用可能製品:S7-300 Series
入力/出力数:32
電圧カテゴリ:20.4 → 28.8 V dc
長さ:125mm
幅:40mm
深さ:120mm
寸法:125 x 40 x 120 mm
デジタル入力拡張モジュール. スイッチ及び2 / 3 / 4ワイヤBERO(近接スイッチ)に最適