Siemens, 押しボタンヘッド, SIRIUS ACT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:SIRIUS ACTカットアウト直径:22.3mmプッシュボタンの色:黒プッシュボタンの形:丸型押しボタンの素材:プラスチックIP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69Kプッシュボタンの直径:30mm22 mmポテンショメータセレクタスイッチ及びアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズの業務用ポテンショメータ回転スイッチ及びアクセサリです。. プラスチック 黒 ねじ止め端子 回転ノブ ラベリングプレート 注文コード47144047 品番3SU1200-2PR10-1AA0
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44,737
販売価格(税別)
40,670
この商品は仕様142種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
カットアウト直径:22.3mm
プッシュボタンの色:黒
プッシュボタンの形:丸型
押しボタンの素材:プラスチック
IP評価:IP20, IP66, IP67, IP69, IP69K
プッシュボタンの直径:30mm
22 mmポテンショメータセレクタスイッチ及びアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズの業務用ポテンショメータ回転スイッチ及びアクセサリです。. プラスチック 黒 ねじ止め端子 回転ノブ ラベリングプレート
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする