Silicon Labs RFトランシーバ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード47148073 品番Si4463-B1B-FM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
仕様
動作バンド数:1
最大動作バンド1周波数:1050MHz
最小動作バンド1周波数:142MHz
高さ:0.85mm
モジュレーション技術:4GFSK、GFSK、GMSK、OOK
動作供給電圧 Max:3.6 V
動作供給電圧 Min:1.8 V
動作温度 Max: +85 ℃
動作温度 Min:-40 ℃
実装タイプ:表面実装
テクノロジー:ローIF/ISM トランシーバ
EZRadioPROR1 GHz未満帯ワイヤレストランスミッタ / レシーバ / トランシーバ. EZRadioPRO Rファミリの高集積でフレキシブルなワイヤレスRFトランスミッタ、レシーバ、及びトランシーバは、EZRadioRシリーズのデバイスと比べてパラメータと機能が強化されています。 さらに高度なISM帯域用途向けに設計されたこれらのICは、IEEE802.15.4g及びワイヤレスM-Bus動作をサポートしています。 デバイスに応じて、周波数帯域は119 〜 1050 MHz、出力電力最大+20 dBm、レシーバ感度は最小-133 dBmです。 さらに、ウェイクアップタイマー、バッテリ残量低下検出器、送受信データFIFOバッファ、パワーオンリセット回路及び汎用デジタルI/Oなどの機能を備えています。 すべてのモデルはQFN20パッケージに収められています。. RS製品コード. ; 759-6472 759-6472 : Si4032-B1-FMトランスミッタ、240-930 MHz、+20 dBm、FSK ; 819-6900 819-6900 : Si4063-B1B-FMトランスミッタ、142-1050 MHz、+20 dBm、FSK ; 759-6498 759-6498 : Si4330-B1-FMレシーバ、240-960 MHz、-121 dBm、FSK ; 819-6913 819-6913 : Si4362-B1B-FMレシーバ、142-1050 MHz、-126 dBm、FSK ; 759-6501 759-6501 : Si4431-B1-FMトランシーバ、240-930 MHz、+13 dBm、-121 dBm、FSK ; 759-6505 759-6505 : Si4432-B1-FMトランシーバ、240-930 MHz、+20 dBm、-121 dBm、FSK ; 865-9843 865-9843 : Si4438-C2A-GMトランシーバ、425-525 MHz、+20 dBm、-124 dBm、FSK ; 865-9852 865-9852 : Si4455-C2A-GMトランシーバ、284-960 MHz、+13 dBm、-116 dBm、FSK ; 819-6922 819-6922 : Si4460-B1B-FMトランシーバ、142-1050 MHz、+13 dBm、-126 dBm、FSK ; 865-9855 865-9855 : Si4460-C2A-GMトランシーバ、142-1050 MHz、+13 dBm、-126 dBm、FSK ; 819-6938 819-6938 : Si4461-B1B-FMトランシーバ、142-1050 MHz、+16 dBm、-126 dBm、FSK ; 865-9859 865-9859 : Si4461-C2A-GMトランシーバ、142-1050 MHz、+16 dBm、-126 dBm、FSK ; 819-6950 819-6950 : Si4463-B1B-FMトランシーバ、142-1050 MHz、+20 dBm、-126 dBm、FSK ; 865-9868 865-9868 : Si4463-C2A-GMトランシーバ、142-1050 MHz、+20 dBm、-126 dBm、FSK ; 819-6979 819-6979 : Si4464-B1B-FMトランシーバ、119-1050 MHz、+20 dBm、-126 dBm、FSK ; 865-9861 865-9861 : Si4467-A2A-IMトランシーバ、142-1050 MHz、+13 dBm、-133 dBm、FSK ; 865-9865 865-9865 : Si4468-A2A-IMトランシーバ、142-1050 MHz、+20 dBm、-133 dBm、FSK
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする