曜日別特売
CP2105-F01-GMR Silicon Labs USB-デュアルUART ブリッジコントローラ SILICON LABS 47148378

Silicon Labs USB-デュアルUART ブリッジコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード47148378品番CP2105-F01-GMR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
トランシーバ数:1
データレート:2Mbps
プロトコルサポート:USB-デュアルUART
電源タイプ:シングル
ESD保護:あり
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:QFN
ピン数:24
寸法:4 x 4 x 0.75mm
高さ:0.75mm
長さ:4mm
動作温度 Max: +85 ℃
幅:4mm
シリアルI/Oペリフェラル、Silicon Laboratories
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする