内容量1個
仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:Ronisスイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°キー数:2IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢仕上げ金属キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
注文コード47153077
品番3SU1050-4BF01-0AA0