SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47153515 品番3SU1000-4WS10-0AA0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
シリーズ:SIRIUS ACT
アクチュエータのタイプ:キースイッチ
カットアウト直径:22.3mm
ポジション数:4
キータイプ:丸型
スイッチ作動:ラッチ
鍵抜け位置:位置 O-I-II-III
IP評価:IP65
スルーの角度:3 x 45°
22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 °
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする