曜日別特売
EHA33-23M30N-000 MAX30 SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ SKF(日本エスケイエフ) 47153716

SKF, , ハンドスイッチ ハンドスイッチ MAX30シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47153716品番EHA33-23M30N-000 MAX30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,779
販売価格(税別)
28,890
仕様
アクセサリタイプ:ハンドスイッチ
併用可能製品:MAX30シリーズ
電圧範囲:12 V dc
許容電流値:50 mA
長さ:154mm
幅:57mm
深さ:29mm
寸法:154 x 57 x 29 mm
SKF MATRIXシリーズMAXリニアアクチュエータハンドセット. 人間工学に基づく設計の丈夫なEHA-3は、MatrixシリーズのMAXリニアアクチュエータ用のハンドセットです。 また、マーク付きの分かりやすいタクタイルボタンとD-Sub15 HDコネクタ1個を備え、IP 67等級に適合しています。 このハンドセットは、コントローラ( ; 764-3459 764-3459 )に直接接続し、最大3台の24 V dc MAXリニアアクチュエータに対応可能です。. 特長と利点:. 制御が簡単 3チャンネル コイル状ケーブル: 1.3 m / 2.3 m 高密度D-Sub 15ピン. 製品用途の情報. MAX-3シリーズのアクチュエータと併用できるようになっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする