関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の オイルフィルタ
KNF サクションストレーナ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
04
メッシュ
100
注文コード
47154895
品番
KNF-04-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・メッシュ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
04
メッシュ
100
管径
Rc1/2
外径(Φmm)
62.5
圧力損失
0.05kg/cm
2
以下(粘度80cSt時)
寸法C(mm)
126.5
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
140.5
寸法F(mm)
35
定格流量(L/min)
18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。