KNF サクションストレーナ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ04 メッシュ150 注文コード47154904 品番KNF-04-150
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はサイズ・メッシュなど17種類から選べます 他の種類を見る
サイズ04 メッシュ150 管径Rc1/2 外径(Φmm)62.5 圧力損失0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時) 寸法C(mm)126.5 寸法D(mm)14 寸法E(mm)140.5 寸法F(mm)35 定格流量(L/min)18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47154983
2021-07-16
用途:
オイル漏れの激しい40年前の油圧装置ユニットのメンテナンスに使用しました。
常水商事 様 (製造業)

今までは、縦形仕様なので、油面が下がると
問題がでていた、為横向きに変えました、
問題点が無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする