関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の オイルフィルタ
KNF サクションストレーナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
06
メッシュ
100
注文コード
47154913
品番
KNF-06-100
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・メッシュ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
06
メッシュ
100
管径
Rc3/4
外径(Φmm)
62.5
圧力損失
0.05kg/cm
2
以下(粘度80cSt時)
寸法C(mm)
147
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
161
寸法F(mm)
35
定格流量(L/min)
36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。