関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の オイルフィルタ
KNF サクションストレーナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
08
メッシュ
150
注文コード
47154947
品番
KNF-08-150
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・メッシュ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
08
メッシュ
150
管径
Rc1
外径(Φmm)
82.5
圧力損失
0.05kg/cm
2
以下(粘度80cSt時)
寸法C(mm)
189
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
208
寸法F(mm)
46
定格流量(L/min)
63
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。