関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の オイルフィルタ
KNF サクションストレーナ
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
10
メッシュ
100
注文コード
47154956
品番
KNF-10-100
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・メッシュ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
10
メッシュ
100
管径
Rc1 1/4
外径(Φmm)
119.5
圧力損失
0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時)
寸法C(mm)
189
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
214
寸法F(mm)
54
定格流量(L/min)
125
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。