関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の オイルフィルタ
KNF サクションストレーナ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
16
メッシュ
100
注文コード
47154992
品番
KNF-16-100
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・メッシュ
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
16
メッシュ
100
管径
Rc2
外径(Φmm)
159
圧力損失
0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時)
寸法C(mm)
249
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
279
寸法F(mm)
77
定格流量(L/min)
315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
離島
数量1以上のご注文
お送りできません