KNF サクションストレーナ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ16 メッシュ150 注文コード47155001 品番KNF-16-150
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はサイズ・メッシュなど17種類から選べます 他の種類を見る
サイズ16 メッシュ150 管径Rc2 外径(Φmm)159 圧力損失0.05kg/cm2以下(粘度80cSt時) 寸法C(mm)249 寸法D(mm)30 寸法E(mm)279 寸法F(mm)77 定格流量(L/min)315
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47154983
2021-07-16
用途:
オイル漏れの激しい40年前の油圧装置ユニットのメンテナンスに使用しました。
常水商事 様 (製造業)

今までは、縦形仕様なので、油面が下がると
問題がでていた、為横向きに変えました、
問題点が無くなりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする