関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の エアーブリーザー
空気栓付注油口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合穴径(Φmm)
30
注文コード
47155017
品番
CAB-30B2
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(止め板)PCD62
メッシュ
50
スクリーンd(Φmm)
29
スクリーンl(mm)
100
キャップ外径(Φmm)
75
適合穴径(Φmm)
30