関東機材
関東機材の 油圧補器
関東機材の エアーブリーザー
空気栓付注油口
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合穴径(Φmm)
50
注文コード
47155026
品番
CAB-50B2
参考基準価格(税別)
¥6,530
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
適合穴径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(止め板)PCD86
メッシュ
50
スクリーンd(Φmm)
48
スクリーンl(mm)
139
キャップ外径(Φmm)
86
適合穴径(Φmm)
50