仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着、 はんだ
最高使用温度(℃)+165
ケーブルRG188、 RG316
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0〜12.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
最低使用温度(℃)-65
ボディ向きストレート
ジェンダーメス