仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。
取付方式ケーブルマウント
端子種別圧着
最高使用温度(℃)+165
ケーブルRG141、RG58
材質(ボディ)金めっき
動作周波数(GHz)0〜12.4
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
ボディ向きストレート
コンタクトめっきニッケルの上に金
ジェンダーメス