SMA 同軸コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 ケーブルRG142、 RG223、 RG400 注文コード47155676 品番R125238000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は端子種別・ケーブルなど3種類から選べます 他の種類を見る
仕様フレキシブルケーブル用ストレートSMAプラグ. 小径又は中径のフレキシブルケーブルに圧着又ははんだ付けするように設計されたストレートSMAプラグです。 これらのコネクタは高性能で、あらゆる高周波用途に使用できます。 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 最高使用温度(℃)+165 ケーブルRG142、 RG223、 RG400 動作周波数(GHz)0〜12.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)50 最低使用温度(℃)-65 ボディ向きストレート コンタクトめっきニッケルの上に金 ジェンダーメス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする