画像準備中

Smartscan ケーブル T4ライトカーテン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47155983 品番051-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:接続ケーブル
併用:T4ライトカーテン
サイズ:20m
コネクタ タイプ:ストレートメス
BS EN61496-1及びBS IEC61496-2タイプ4. これらの装置は、各製品に付属している取り付けと操作に関する指示に従って取り付けて使用する必要があります。. ライトカーテンだけでなく、Smartscan T4シリーズのすべてのシステムでは2本の相互接続ケーブル(1本はトランスミッタ用、もう1本はレシーバ用)が必要です。これらのケーブルは付属していないため、別途購入する必要があります。 リレー出力は、Smartscan多機能セーフティユニット(品番 ; 382-2055 382-2055 、別売り)によって提供されます。. T4シリーズ、タイプ4、指又は手の保護. 診断インジケータにより、取り付けと調整が簡単 自動 / 手動の再起動モード 堅牢なIP65エンクロージャ 調整可能な取り付けブラケット(付属) 外部デバイスモニタリング(EDM) デュアルチャンネル、フェイルセーフ電子出力 ミュート及びステータス出力(非安全) 2 x ミュート入力 安全カテゴリ4 一般的な用途: プレスブレキー、機械プレス、木工機械、裁断機、金属製折りたたみ機械、及びロボット作業セル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする