仕様
アクセサリタイプ:鏡面
併用:7000ライトカーテン
サイズ:110 x 900mm
ミラーユニット及び取り付けスタンド. ミラーを使用して赤外線ビームを偏向することにより、機械の2方向又は3方向を1つのライトカーテンで保護可能 Smartscanミラーシステムは、床固定キット、ミラー、及びミラーを取り付けるための高さ 1.8 mの高アルミニウムカラムで構成されています。 これらの品目は別途、購入が必要 ミラーアセンブリはカラムに穴を開け、必要な高さに調整することが可能 取り付けスタンドにより、ミラーユニットを360 °回転させることができるため、垂直軸で完全に調整可能 ミラーにより、光学効率は低減するため、ライトカーテンの有効範囲が削減される、手順については主な特性の表を参照