Solentec Limited
Solentec Limitedの 電子部品(オンボード)
Solentec Limitedの 能動部品
Solentec Limitedの ディスクリート
Solentec Limited DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プルデューティサイクル:100%クローズドパワー/連続:12W電源電圧:24 V dcSolentec D-Frameソレノイド. Solentec D-FrameプルアクションDCソレノイドは、ロック、インターロック、ラチェット式デバイス、ダイバータ、シフタなど、長いストロークと大きな力が要求される産業用途に適しています。. プル又はスラストアクション 高効率 頑丈な構造 耐腐食性めっき部品 フライングリード
注文コード
47158923
品番
SD1743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル
デューティサイクル:100%
クローズドパワー/連続:12W
電源電圧:24 V dc
Solentec D-Frameソレノイド. Solentec D-FrameプルアクションDCソレノイドは、ロック、インターロック、ラチェット式デバイス、ダイバータ、シフタなど、長いストロークと大きな力が要求される産業用途に適しています。. プル又はスラストアクション 高効率 頑丈な構造 耐腐食性めっき部品 フライングリード