※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
カムフォロア CR(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
12.7
タイプ
CR-BR
注文コード
47159332
品番
CR14BR
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12.7
仕様
保持器付き・六角穴付き
タイプ
CR-BR
最大締付トルク(N・m)
10.8
主要寸法C(mm)
12.7
主要寸法D(mm)
22.225
基本動定格荷重C(N)
4790
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方