※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR14VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159366 CR14VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159366

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)12.7 タイプCR-VB 注文コード47159366 品番CR14VB
参考基準価格(税別)¥4,020 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は幅・タイプなど128種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)12.7 仕様総ころ・六角穴付き タイプCR-VB 最大締付トルク(N・m)10.8 主要寸法C(mm)12.7 主要寸法D(mm)22.225 基本動定格荷重C(N)8710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする