※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
カムフォロア CR(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
15.875
タイプ
CR-BUUR
注文コード
47159515
品番
CR18BUUR
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
幅・タイプ
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
15.875
仕様
保持器付き・六角穴付き
タイプ
CR-BUUR
最大締付トルク(N・m)
17.4
主要寸法C(mm)
15.875
主要寸法D(mm)
28.575
基本動定格荷重C(N)
9180
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方