画像準備中

シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)31.75 内接円径Fw(Φmm)25.4 適合内輪- 注文コード47160705 品番BA1610ZOH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,130
この商品は外径D・内接円径Fw・適合内輪など126種類から選べます 他の種類を見る
内接円径Fw(Φmm)25.4 外径D(Φmm)31.75 幅C(mm)15.88 仕様油穴付 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)22 軸径(inch)1 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 基本静定格荷重Co(N)18100 JIS等級0 適合内輪- 基本動定格荷重C(N)11300 寸法D(inch)1 1/4 寸法C(inch).625 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47160705 BA1610ZOH 47160714 BA1612ZOH シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン) 1個 939 税込1,033 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47161536
2024-01-22
用途:
バイク整備
サービス業

インチサイズのため取り寄せでしたが、当初予定よりかなり早く入手することができ助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
47160486
2020-10-03
用途:
古いエンジンに使用
その他業種

他ではない商品だったので、こちらで見つけて購入できて良かったです。

対象商品:
47161484
2022-01-20
用途:
トヨタスポーツ800のエンジンメンテナンス
サガ電子工業株式会社 様 (製造業)

メーカーからは出てこない部品の代替品として注文しました。

2人が参考にしています
対象商品:
47160626
2017-12-21
用途:
ホイストのフックブロックの軸受に使用

ベアリングの外輪にはあまり強度が無いので、変形させずに交換するには多少コツが必要です。
ホイストのフックブロックの中のベアリングが劣化してチェーン受け滑車の回転が重くなっていましたが、交換後はスムーズに荷の上げ下げができるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする