内接円径Fw(Φmm)44.45
外径D(Φmm)53.975
幅C(mm)25.4
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)91
軸径(inch)1 3/4
許容回転数(min-1[r.p.m])7500
基本静定格荷重Co(N)67400
JIS等級0
適合内輪IRB2416
基本動定格荷重C(N)34800
寸法D(inch)2 1/8
寸法C(inch)1.000
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼