内接円径Fw(Φmm)50.8
外径D(Φmm)60.325
幅C(mm)31.75
仕様油穴付
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)128
軸径(inch)2
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
基本静定格荷重Co(N)102000
JIS等級0
適合内輪IRB2720
基本動定格荷重C(N)46600
寸法D(inch)2 3/8
寸法C(inch)1.250
シールド形状標準形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼