IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162306
品番
IRB1610-1
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
幅B(mm)
16.25
内径d(Φmm)
25.4
ホース外径F(Φmm)
33.338
取付関係寸法(最小da)(mm)
30
取付関係寸法(最大da)(mm)
32.1
取付関係寸法(最大ras)(mm)
0.6
質量(g)
45.5
軸径(inch)
1
寸法F(inch)
1 5/16
組合せ軸受
BA2110Z
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方