IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ベアリング用アクセサリ
IKO(日本トムソン)の ベアリング関連商品
シェル形ニードルベアリング用内輪 IRB(インチ系)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47162543
品番
IRB2628
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
幅B(mm)
44.83
内径d(Φmm)
41.275
ホース外径F(Φmm)
50.8
取付関係寸法(最小da)(mm)
47.5
取付関係寸法(最大da)(mm)
48.5
取付関係寸法(最大ras)(mm)
1
質量(g)
235
軸径(inch)
1 5/8
寸法F(inch)
2
組合せ軸受
BAW3228Z
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方