IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
フラットケージ FT
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163654
品番
FT200120-500B2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥180,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
タイプ
FT
基本動定格荷重C(N)
3120000
外径Dw(Φmm)
20
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方