IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
フラットケージ FT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163697
品番
FT2515-45B2
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
タイプ
FT
基本動定格荷重C(N)
22000
外径Dw(Φmm)
2.5
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方