仕様Souriau 8Dシリーズ薄ナットレセプタクル、ショートPCテール付き、オリーブドラブ. ショートPCテール付きのSouriau 8Dシリーズ薄ナットレセプタクルコネクタは、MIL-DTL-38999シリーズIIIに準拠して製作されており、アルミニウム製の本体、オリーブドラブ、耐久性の高さを特長とするコネクタです。この製品は、軍事及び民間宇宙航空産業、船舶 / 海洋関連装置、防衛軍事部門の地上部隊、産業コネクタ向けに設計されています。 このシリーズの薄ナットレセプタクルコネクタには、カップリング用のねじ山と100 %のスクーププルーフが施されており、つなぎ合わせたときにシェル対シェルの連続性を実現できます。 Souriau 8Dシリーズレセプタクルコネクタは、衝撃(300 g、3 ms)や異常な温度など、過酷な環境要因に対して非常に優れた耐性を備えており、500回以上着脱操作を行うことができます。. 高密度コンタクト配列 100 %スクーププルーフ オスコネクタコンタクト
取付方式パネルマウント
シリーズ8D
端子種別はんだ
定格電流(A)5
保護等級IP67
コネクタスタンダード
動作温度(℃)-65
シェルサイズ21
コンタクト数79
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型ねじカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-38999