IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
フラットケージ FTW-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163855
品番
FTW200150A-500B2
参考基準価格(税別)
¥302,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
タイプ
FTW-A
基本動定格荷重C(N)
3790000
外径Dw(Φmm)
20
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
500
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方