IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアル玉軸受
IKO(日本トムソン)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
フラットケージ FTW-A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47163873
品番
FTW5035VA-250B2
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
タイプ
FTW-A
基本動定格荷重C(N)
218000
外径Dw(Φmm)
3.535
外輪タイプ
フラット
長さLw(mm)
250
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方