Souriau コネクタコンタクト ELIO シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47165433 品番ELIO18WGLA
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,065
販売価格(税別)
9,150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 8DシリーズELIOオプティカルコンタクト. ELIOレンジの38999コネクタとの使用に対応した、堅牢なSouriau ELIOスプリング式突き合わせ接続オプティカルコンタクトです。コンタクトは、オス / メス両仕様であるため、プラグとレセプタクルの両方に使用できます。 これらのELIOコンタクトはバヨネットロックシステムを採用しているため、組み立て工具が必要ありません。また、シングルケーブルとマルチモードケーブルの両方に対応し、ケーブルの後部をシーリングするため、及び組み立て後の過度の折り曲げから保護するためのブーツグロメットを採用しています。 これらのELIOオプティカルコンタクトは、500回を超える挿抜に耐えることができ、ハイレベルの衝撃と振動のどちらにも耐久性があります。 取付方式ケーブルマウント シリーズELIO 材質(コンタクト)光ファイバー コンタクトサイズ16 動作温度範囲(℃)-65〜+125 併用可能製品ELIOシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする