Souriau コネクタ端子 (圧着端子) TRIM TRIOシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード47165783 品番RC20M12E86K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様TRIM TRIOR RC/RM機械加工コンタクトサイズ16は、UTP、UTS、UTG、UTO、MBG、MS-M、MSG / MB、SMS、UTV、さらにVGE1及び838コネクタなど、TRIM TRIOR相互接続システムの任意のコネクタの任意のコンタクト位置で使用可能. 機械加工コンタクト / 工具. UTOシリーズ(サイズ16)及びUTOWシリーズ(サイズ20)用. 固体加工又は打抜加工の端子、はんだピン及びソケット サポート圧着工具 / ポジショナ シリーズTRIM TRIO 端子種別PCB AWG【最大】20 接触抵抗(mΩ)【最大】3 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス コンタクトめっき 併用可能製品TRIMTRIOコネクタハウジング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする